Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC630
SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPC630
Rubix:6278027
Produsent:856546
EAN:3660338118326

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spc 630 Tl 4545
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 630 mm |
| Konisk gjennomføring | 4545 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 4 |
| Felgbredde | 111 mm |
| Ytter diameter (inch) | 639.6 mm |
| Bredde | 114 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 263,11 kr Eks. mva
/ stykk
17 828,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel