Remskive for taper bøsning Mecaline 05SPA170
SPA-seksjon Fem spor V Remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:05SPA170
Rubix:6277361
EAN:3660338290671

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V 5G Spa 170 Tl 2517
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 170 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | cast iron |
| Antall spor | 5 |
| Type | 3 |
| Felgbredde | 80 mm |
| Ytter diameter (inch) | 175.5 mm |
| Bredde | 45 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 403,84 kr Eks. mva
/ stykk
1 754,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel