Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPA100

SPA-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPA100
Rubix:6278191
Produsent:856359
EAN:3660338116469
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spa 100 Tl 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter100 mm
Konisk gjennomføring1610
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type2
Felgbredde50 mm
Ytter diameter (inch)105.5 mm
Bredde25 mm
  • Tilgjengelig