Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC500

SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPC500
Rubix:6278365
Produsent:856543
EAN:3660338118296
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spc 500 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter500 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type5
Felgbredde111 mm
Ytter diameter (inch)509.6 mm
Bredde89 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel