Referanser
Optibelt:TB SPB 335/10
Rubix:192615
Produsent:1687119
EAN:4014486247664



Produktinformasjon : TB SPB 335/10 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 335 mm |
| Konisk gjennomføring | 4040 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 10 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 196 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
