Unbrakoskruer Spartex BHCTX5X25EFA2-50
Sylinderskrue med sekskantspor, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCTX5X25EFA2-50
Rubix:6420803
Produsent:738012T5 25
EAN:4043377242150


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-1 Skruvar, lågvälvt huvud sextandhålsgrepp, helgänga A2-50 5X25/25 - 738012T5 25
Button head screws with six lobe drive with fullthread A2-50 5X25/25 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40 746,80 kr Eks. mva
/ pakke
50 933,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm