Unbrakoskruer Spartex BHCE12X100EFA2-50
SPC oval hodeskrue med flens, helgjenge
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:BHCE12X100EFA2-50
Rubix:6421637
Produsent:73802212 100
EAN:4043377266286


Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A2-50 12X100/ - 73802212 100
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A2-50 12X100/100 sw8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| Sportykkelse | sw8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
589,84 kr Eks. mva
/ pakke
737,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm