Referanser
Spartex:BHCE5X75EFA4-50
Rubix:6421449
Produsent:7380245 75
EAN:4043377267368


Teknisk sammendrag
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar lågvälvt huvud sexkanthylsa,fläns helgänga A4-50 5X75/75 - 7380245 75
Hexagon socket button head screw flange with fullthread A4-50 5X75/75 sw3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 75 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
556,72 kr Eks. mva
/ pakke
695,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
75 mm