Referanser
Spartex:BHCETX4X6EFA4-50
Rubix:6421158
Produsent:738024T4 6
EAN:4043377316356


Teknisk sammendrag
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
Produktinformasjon : ISO 7380-2 Skruvar med lågvälvt huvud ISR med fläns helgänga A4-50 4X6/6 TX2 - 738024T4 6
Button head screws torx profile flange with fullthread A4-50 4X6/6 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
561,89 kr Eks. mva
/ pakke
702,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
6 mm