Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPB1000

SPB seksjon †tte spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPB1000
Rubix:6277811
Produsent:856777
EAN:3660338120602
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter1000 mm
Konisk gjennomføring5050
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spb 1000 Tl 5050


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter1000 mm
Konisk gjennomføring5050
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type5
Felgbredde158 mm
Ytter diameter (inch)1007 mm
Bredde127 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel