Referanser
Optibelt:TB SPA 224/3
Rubix:191469
Produsent:1550295
EAN:4014486245844



Produktinformasjon : TB SPA 224/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5500 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Indikativ diameter | 224 mm |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 3 |
| Type | ground pulley (with or without mirror) |
| Felgbredde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
