Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPZ355

SPZ-seksjon med fire Remskiver med V-spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPZ355
Rubix:6278006
Produsent:856569
EAN:3660338118555
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspz
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spz 355 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspz
Indikativ diameter355 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type5
Felgbredde52 mm
Ytter diameter (inch)359 mm
Bredde45 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel