Remskive for taper bøsning Mecaline 08SPB190

SPB seksjon †tte spor V Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:08SPB190
Rubix:6278352
Produsent:856782
EAN:3660338120657
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring3030
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 8G Spb 190 Tl 3030


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3030) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter190 mm
Konisk gjennomføring3030
Materialecast iron gg25
Antall spor8
Type3
Felgbredde158 mm
Ytter diameter (inch)197 mm
Bredde76 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel