Referanser
Optibelt:TB SPZ 400/5
Rubix:192438
Produsent:1510717
EAN:4014486251265



Produktinformasjon : TB SPZ 400/5 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11700 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 400 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 5 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 64 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
