Remskive for taper bøsning Mecaline 05SPZ400
SPZ-seksjon Fem spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:05SPZ400
Rubix:6277909
Produsent:856672
EAN:3660338119576

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 5G Spz 400 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spz |
|---|---|
| Indikativ diameter | 400 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 5 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 64 mm |
| Ytter diameter (inch) | 404 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
803,99 kr Eks. mva
/ stykk
1 004,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel