Referanser
Sati:CT06308
Rubix:112057

Produktinformasjon : TL. pulley 630-8 SPC 5050
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 114000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Ytter diameter (inch) | 639.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 600,97 kr Eks. mva
/ stykk
17 001,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel