Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPB280

SPB-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPB280
Rubix:6278308
Produsent:856231
EAN:3660338115202
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter280 mm
Konisk gjennomføring2012
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spb 280 Tl 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter280 mm
Konisk gjennomføring2012
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type7
Felgbredde25 mm
Ytter diameter (inch)287 mm
Bredde32 mm
383,37 kr Eks. mva
/ stykk
479,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel