Referanser
Sati:AT00752
Rubix:113578

Produktinformasjon : TL. pulley 75-2 SPA 1108
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 590 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1108 |
| Ytter diameter (inch) | 80.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
117,58 kr Eks. mva
/ stykk
146,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel