Remskive for taper bøsning Mecaline 01SPA085

SPA-seksjon Enkelt V-spor Remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:01SPA085
Rubix:6278346
Produsent:856190
EAN:3660338114793
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter85 mm
Konisk gjennomføring1210
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 1G Spa 85 Tl 1210


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter85 mm
Konisk gjennomføring1210
Materialecast iron gg25
Antall spor1
Type1
Felgbredde20 mm
Ytter diameter (inch)90.5 mm
Bredde25 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel