Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPA080

SPA-seksjon Fire spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPA080
Rubix:6277366
EAN:3660338290565
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V 4G Spa 80 Tl 1210


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1210) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Indikativ diameter80 mm
Konisk gjennomføring1210
Materialecast iron
Antall spor4
Type8
Felgbredde65 mm
Ytter diameter (inch)85.5 mm
Bredde25 mm
351,38 kr Eks. mva
/ stykk
439,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel