Referanser
Optibelt:TB SPZ 90/3
Rubix:192546
Produsent:1529840
EAN:4014486249972



Produktinformasjon : TB SPZ 90/3 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Indikativ diameter | 90 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Antall spor | 3 |
| Felgbredde | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
