Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPA250
SPA-seksjon Fire spor V-remskiver
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:04SPA250
Rubix:6278367
Produsent:856487
EAN:3660338117732

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spa 250 Tl 3020
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spa |
|---|---|
| Indikativ diameter | 250 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron gg25 |
| Antall spor | 4 |
| Type | 6 |
| Felgbredde | 65 mm |
| Ytter diameter (inch) | 255.5 mm |
| Bredde | 51 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 053,43 kr Eks. mva
/ stykk
2 566,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel