Remskive for taper bøsning Mecaline 04SPC300

SPC-seksjon med fire V-remskiver med spor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:04SPC300
Rubix:6278038
Produsent:856534
EAN:3660338118203
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring3535
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 4G Spc 300 Tl 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring3535
Materialecast iron gg25
Antall spor4
Type6
Felgbredde111 mm
Ytter diameter (inch)309.6 mm
Bredde89 mm
5 928,73 kr Eks. mva
/ stykk
7 410,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel