Remskive for taper bøsning Mecaline 02SPB300

SPB-seksjon To spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:02SPB300
Rubix:6278230
Produsent:856312
EAN:3660338116001
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring2517
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 2G Spb 300 Tl 2517


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter300 mm
Konisk gjennomføring2517
Materialecast iron gg25
Antall spor2
Type7
Felgbredde44 mm
Ytter diameter (inch)307 mm
Bredde45 mm
935,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 169,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel