Referanser
CRC:Lectra Clean II
Rubix:6011278
Produsent:30449-AH
EAN:5412386004889

Produktinformasjon : Lectra Clean Ii Rensespray Aerosol 500ml - CRC 30449 (30449-AH -> 1030626)
Heavy-duty cleaner with a high flashpoint of over 60°C for improved application safety. The extended drying time allows the product to act during a longer period and to dissolve heavy contaminations. Suitable for use in dip baths and ultrasonic dip tanks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Pakking | aerosol |
|---|---|
| Kapasitet | 500 ml |
| Område | lectra clean ii |
| Flammepunkt | 63°c (bez propelentu) |
| pH-nivå | nie dotyczy |
Vis UNSPSC/ECL@SS
162,29 kr Eks. mva
/ stykk
202,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
