Retningsreguleringsventil Festo VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10-R1

Solenoid valve VZWF

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10-R1
Rubix:507748
Produsent:1492124
EAN:4052568235307
VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10-R1 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-L-M22C-G112-400-1P4-10-R1 - 1492124 - FESTO


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Egenskaper

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4547 g
Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
15 378,20 kr Eks. mva
/ stykk
19 222,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel