Retningsreguleringsventil Festo VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

Solenoid valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
Rubix:503605
Produsent:560702
EAN:4052568207533
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevovg (solenoid valve)
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 - 560702 - FESTO


Solenoid valve VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=25 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Solenoid valve VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3 560702

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt54,2 g
Typevovg (solenoid valve)
Antall porter5
Luftmengde200 l/min
1 259,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 574,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel