Retningsreguleringsventil Festo VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6
Rubix:507885
Produsent:1492261
EAN:4052568236588

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6 - 1492261 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6352 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vzwf |
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 840,52 kr Eks. mva
/ stykk
12 300,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel