Retningsreguleringsventil Festo VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Solenoid valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
Rubix:503602
Produsent:560699
EAN:4052568098247

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 - 560699 - FESTO
Solenoid valve VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Solenoid Valve Vovg-L10-M32U-Ah-M5-1H2 560699
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29,33 g |
|---|---|
| Type | vovg (solenoid valve) |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 000,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 250,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel