Retningsreguleringsventil Festo MVH-5-1/8-L-B
Solenoid valve MVH-5
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MVH-5-1/8-L-B
Rubix:483790
Produsent:19749
EAN:4052568113445

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MVH-5-1/8-L-B - 19749 - FESTO
Solenoid valve MVH-5-1/8-L-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 410,92 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1000 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 078,69 kr Eks. mva
/ stykk
3 848,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel