Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-2AP4-6-R1
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-2AP4-6-R1
Rubix:507905
Produsent:1492281
EAN:4052568236786
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-N34-275-E-2AP4-6-R1 - 1492281 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve vzwf |
|---|---|
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 165,01 kr Eks. mva
/ stykk
5 206,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel