Retningsreguleringsventil Festo JMFH-5/2-D-1-S-C
Solenoid valve JMFH-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:JMFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:485796
Produsent:152563
EAN:4052568117436

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5/2-D-1-S-C - 152563 - FESTO
Solenoid valve JMFH-5/2-D-1-S-C With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 380 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 824,62 kr Eks. mva
/ stykk
2 280,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel