Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-3AP4-6
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-3AP4-6
Rubix:508010
Produsent:1492386
EAN:4052568237776
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-3AP4-6 - 1492386 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | solenoid valve vzwf |
|---|---|
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 288,47 kr Eks. mva
/ stykk
2 860,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel