Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
Solenoid valve VMPA1-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA1-M1H-J-S-M7-PI
Rubix:496511
Produsent:533386
EAN:4052568166670

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-J-S-M7-PI - 533386 - FESTO
Solenoid valve VMPA1-M1H-J-S-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=360 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 178,05 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 360 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 452,95 kr Eks. mva
/ stykk
3 066,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel