Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6
Solenoid valve VZWF
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6
Rubix:507978
Produsent:1492354
EAN:4052568237455

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-N1-275-3AP4-6 - 1492354 - FESTO
The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure
Egenskaper
- High flow rates
- Large nominal diameters with relatively small solenoids
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1368,6 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve vzwf |
| Antall porter | 2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 830,92 kr Eks. mva
/ stykk
2 288,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel