Retningsreguleringsventil Festo VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10

Solenoid valve VZWF

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10
Rubix:507944
Produsent:1492320
EAN:4052568237141
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-3AP4-10 - 1492320 - FESTO


The force pilot operated pneumatic valves VZWF control high pressures with high nominal diameters using relatively small solenoids, even in closed media circuits with no differential pressure

Egenskaper

  • High flow rates
  • Large nominal diameters with relatively small solenoids
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt692 g
Typesolenoid valve vzwf
Antall porter2
1 327,22 kr Eks. mva
/ stykk
1 659,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel