Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-N-PI

Solenoid valve VMPA1-M1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:VMPA1-M1H-N-PI
Rubix:496476
Produsent:533348
EAN:4052568166496
VMPA1-M1H-N-PI Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve for mpa
Antall porter2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-N-PI - 533348 - FESTO


Solenoid valve VMPA1-M1H-N-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)110x15x45 mm
Vekt66,6 g
Typevalve for mpa
Antall porter2
Luftmengde300 l/min
1 417,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 771,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel