Retningsreguleringsventil Mecaline 887540

Solenoid Actuated and Pilot Operated Spool Valve 5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:887540
Rubix:6331401
EAN:3660338409011
brand logo

Teknisk sammendrag

Type5/2
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 887540-VALVE 5/2 - 2 SOLENOIDS 1/8'' 24V DC


MECALINE pilot 5/2 pneumatic control valves with single or double solenoid. They are suitable for both lubricated or non-lubricated air supply. Once lubricated air is used, continue with same medium to optimise valve life span, Lubricants like ISO VG32 or equivalent are recommended. They are supplied complete of solenoid and terminal.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type5/2
Antall porter5
Luftmengde1500 l/min
1 226,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 533,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel