Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
Solenoid valve VMPA1-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA1-M1H-M-S-M7-PI
Rubix:496510
Produsent:533385
EAN:4052568166663

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-M-S-M7-PI - 533385 - FESTO
Solenoid valve VMPA1-M1H-M-S-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=360 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 172,2 g |
|---|---|
| Type | vmpa |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 360 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 043,09 kr Eks. mva
/ stykk
2 553,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel