Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/2-D-2-C-EX
Solenoid valve MFH-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/2-D-2-C-EX
Rubix:497198
Produsent:535955
EAN:4052568170059

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/2-D-2-C-EX - 535955 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/2-D-2-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 657,9 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 032,74 kr Eks. mva
/ stykk
2 540,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel