Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-D-M7-PI
Solenoid valve VMPA1-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA1-M1H-D-M7-PI
Rubix:496509
Produsent:533384
EAN:4052568166656

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-D-M7-PI - 533384 - FESTO
Solenoid valve VMPA1-M1H-D-M7-PI With individual electrical Connection, M8x1, 4-pin Valve function=2x2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=230 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 178,5 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 24 V |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Luftmengde | 230 l/min |
| Trykkområde | 3/8 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 452,95 kr Eks. mva
/ stykk
3 066,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel