Retningsreguleringsventil Festo MVH-5/3B-1/8-S-B
Solenoid valve MVH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MVH-5/3B-1/8-S-B
Rubix:483963
Produsent:30999
EAN:4052568114343

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MVH-5/3B-1/8-S-B - 30999 - FESTO
Solenoid valve MVH-5/3B-1/8-S-B With solenoid coil and manual override, without plug socket. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 575 g |
|---|---|
| Type | valve tiger 2000 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 740,63 kr Eks. mva
/ stykk
7 175,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel