Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
Rubix:489944
Produsent:170254
EAN:4052568137915

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M1H-5/3GS-QS-8 - 170254 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Solenoid valve CPE18-M1H-5/3GS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 closed, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=850 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 185x39x118 mm |
|---|---|
| Vekt | 389,6 g |
| Type | solenoid valve cpe18-m1h-5/3gs-qs-8 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 045,56 kr Eks. mva
/ stykk
5 056,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel