Referanser
Festo:MOFH-3-M5
Rubix:482344
Produsent:4543
EAN:4052568008505

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MOFH-3-M5 - 4543 - FESTO
Solenoid valve MOFH-3-M5 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=46 l/min, Operating pressure=0 - 6,5 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 55x45x32 mm |
|---|---|
| Vekt | 62 g |
| Type | solenoid valve additional programme |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 46 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 500,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 875,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel