Retningsreguleringsventil Festo VMPA1-M1H-W-PI
VMPA directional control valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA1-M1H-W-PI
Rubix:498685
Produsent:540050
EAN:4052568178352

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA1-M1H-W-PI - 540050 - FESTO
Solenoid valve VMPA1-M1H-W-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=255 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 59,38 g |
|---|---|
| Type | valve for mpa |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 255 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 273,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 591,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel