Retningsreguleringsventil Festo MHP4-MS1H-3/2G-QS-8

Solenoid valve MHP4-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHP4-MS1H-3/2G-QS-8
Rubix:494903
Produsent:525183
EAN:4052568161507
MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 - 525183 - FESTO


Solenoid valve MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt304,6 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Luftmengde400 l/min
1 608,82 kr Eks. mva
/ stykk
2 011,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel