Retningsreguleringsventil Festo MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K

Solenoid valve MHE2-MS1H

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K
Rubix:494355
Produsent:196157
EAN:4052568159290
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K - 196157 - FESTO


Solenoid valve MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt120,13 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antall porter3
Luftmengde100 l/min
1 436,32 kr Eks. mva
/ stykk
1 795,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel