Retningsreguleringsventil Festo MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
Solenoid valve MHE2-MS1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
Rubix:494351
Produsent:196153
EAN:4052568159276

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-MS1H-3/2O-M7-K - 196153 - FESTO
Solenoid valve MHE2-MS1H-3/2O-M7-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120,01 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 366,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 708,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel