Retningsreguleringsventil Festo VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
VMPA directional control valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
Rubix:498028
Produsent:537964
EAN:4052568174880

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VMPA2-M1H-J-G1/8-PI - 537964 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-J-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 375 g |
|---|---|
| Type | valve vmpa |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 670 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 687,98 kr Eks. mva
/ stykk
3 359,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel