Referanser
Festo:MFH-5-1/2
Rubix:482607
Produsent:6420
EAN:4052568001223

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5-1/2 - 6420 - FESTO
Solenoid valve MFH-5-1/2 With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=3700 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 215x90x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 1078,8 g |
| Type | valve tiger classic |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 3700 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 440,84 kr Eks. mva
/ stykk
5 551,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel